H490 SMD1.25-1.12-1.12-3-3-.5-09 Freze cu canelură prelungită care transportă H490 ANKX 09 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3106158
EAN / GTIN 7291075311198
Număr producător 3106158
L-Număr L23980 2225

Descriere

Descriere:

3-.5-09 Freze cu canelură prelungită care transportă H490 ANKX 09 Plăcuțe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.191″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.12″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Lungime totală (OAL): 1.77″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături