ETS D032-07-W16-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale

Cod articol: 3106147
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106147
EAN / GTIN 7291075219203
Număr producător 3106147
L-Număr L23980 387

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 66 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături