H490 F90AX D160-9-40-12 Freză frontală de 90° cu freze cu două fețe H490 ANKX 12 cu Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3106134
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106134
    EAN / GTIN 7291075252484
    Număr producător 3106134
    L-Număr L23980 373

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 90° cu freze cu două fețe H490 ANKX 12 cu Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 160 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 105 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături