S890 FSN D5.0-14-1.50-R13 Freze frontale care transportă Plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106097
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 890 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106097
EAN / GTIN 7291075290431
Număr producător 3106097
L-Număr L23980 2177

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.862″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.862″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.23″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Lungime totală (OAL): 2.047″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 89 Grade
  • Lungime utilă (LU): 2.043″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 890 LINE" Vedeţi-le pe toate