H400 FR D066-06-27-16 Freze frontale pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 8 mm

Cod articol: 3106005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106005
EAN / GTIN 7291075296631
Număr producător 3106005
L-Număr L23980 253

Descriere

Descriere:

Freze frontale pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 8 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 66 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 66 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături