H400 ER D32-5-M16-10 Freză de frezat în cochilie cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu muchii de tăiere cu 4 raze.

Cod articol: 3106000
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106000
EAN / GTIN 7291075279207
Număr producător 3106000
L-Număr L23980 249

Descriere

Descriere:

Freză de frezat în cochilie cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu muchii de tăiere cu 4 raze.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.8 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături