H400 ER D20-2-M10-10 Freză de frezat în cochilie cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu muchii de tăiere cu 4 raze.

Cod articol: 3105998
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105998
EAN / GTIN 7291075279184
Număr producător 3105998
L-Număr L23980 243

Descriere

Descriere:

Freză de frezat în cochilie cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu muchii de tăiere cu 4 raze.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Lungime totală (OAL): 45 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături