FDN D250-1925-60R-CAPM15 Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3105968
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105968
EAN / GTIN 7291075327045
Număr producător 3105968
L-Număr L23980 1380

Descriere

Descriere:

Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 58 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 132 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.