T490 CAP-D50-36-2-20-13FT Element frontal pentru freze modulare cu tijă elicoidală

Cod articol: 3105963
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3105963
EAN / GTIN 7291075309539
Număr producător 3105963
L-Număr L23980 146

Descriere

Descriere:

Element frontal pentru freze modulare cu tijă elicoidală

Caracteristică:

  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături