H490 ANK D25-35-2-W25-09C Freză elicoidală pentru plăcuţe H490 ANKX 09 cu două fețe, dreptunghiulare, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3105902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3105902
EAN / GTIN 7291075309676
Număr producător 3105902
L-Număr L23980 1330

Descriere

Descriere:

Freză elicoidală pentru plăcuţe H490 ANKX 09 cu două fețe, dreptunghiulare, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 35 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături