H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B Freze de 90° care transportă H490 ANKX 09 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3105882
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105882
EAN / GTIN 7291075285505
Număr producător 3105882
L-Număr L23980 1914

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H490 ANKX 09 Plăcuţe dreptunghiulare cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 7.87″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 0904
  • Lungime totală (OAL): 7.87″
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături