H490 E90AX D20-2-C19-09-B Freze de 90° pentru H490 ANKX 09 Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3105876
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Număr producător 3105876
L-Număr L23980 2464

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru H490 ANKX 09 Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 0904
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături