F90LN D063-06-22AFR CA11 Freze frontală reglabile la 90° (pentru plăcuțe PCD/CBN)

Cod articol: 3105794
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ALUTANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105794
EAN / GTIN 7291075124781
Număr producător 3105794
L-Număr L23980 1114

Descriere

Descriere:

Freze frontală reglabile la 90° (pentru plăcuțe PCD/CBN)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMT 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade