FF SOF 8/16 D080-07-27R Freză cu avans mare pentru plăcuțe octogonale și cu două fețe de tăiere cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3105772
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105772
EAN / GTIN 7291075304800
Număr producător 3105772
L-Număr L23980 1083

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru plăcuțe octogonale și cu două fețe de tăiere cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 85.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 85.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82.6 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Lungime totală (OAL): 40.4 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 15 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături