T290 ELN D16-04-MMT10-05 Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3105767
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105767
    EAN / GTIN 7291075264371
    Număr producător 3105767
    L-Număr L23980 1079

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14.95 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
    • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 19.25 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Lungime totală (OAL): 31 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături