T490 SM-D50-36-2-27-13 Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Cod articol: 3105758
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105758
EAN / GTIN 7291075237740
Număr producător 3105758
L-Număr L23980 1077

Descriere

Descriere:

Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 48 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 56 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături