S865 FSN D100-12-32-R13 Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3105734
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 865 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105734
EAN / GTIN 7291075277487
Număr producător 3105734
L-Număr L23980 1060

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 109.7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 109.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 865 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături