FTP D063-6-27-R-LN10 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105731
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105731
EAN / GTIN 7291075285666
Număr producător 3105731
L-Număr L23980 1038

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuţe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 45 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade