T490 FLN D4.00-13-1.5-R13 Freze frontale la 90° cu Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime T490 FLN D4.00-13-1.5-R13

Cod articol: 3105729
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105729
EAN / GTIN 7291075254785
Număr producător 3105729
L-Număr L23980 1791

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 90° cu Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime T490 FLN D4.00-13-1.5-R13

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 13
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.492″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.19″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături