T490 ELN D22-3-C20-08C Freze de 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 8 mm

Cod articol: 3105688
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105688
    EAN / GTIN 7291075255782
    Număr producător 3105688
    L-Număr L23980 3069

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 8 mm

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 110 mm
    • Lungimea capului (LH): 28 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 30 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături