SOF45 8/16-D100-12-31.75R Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Cod articol: 3105676
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105676
    EAN / GTIN 7291075232172
    Număr producător 3105676
    L-Număr L23980 983

    Descriere

    Descriere:

    Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 108 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 108 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
    • Lungime totală (OAL): 51.6 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături