FF EWXD0.62-2-2-2.0W0.75-04 Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105628
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105628
    EAN / GTIN 7291075261349
    Număr producător 3105628
    L-Număr L23980 2879

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de frezat cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.58″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.333″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.333″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5/8″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.03″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 3.334″
    • Lungimea capului (LH): 2-1/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Lungime totală (OAL): 4.35″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
    • Lungime utilă (LU): 2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături