FF EWX D20-3-M10-04 Freză înșurubată cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105625
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105625
EAN / GTIN 7291075276855
Număr producător 3105625
L-Număr L23980 862

Descriere

Descriere:

Freză înșurubată cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12.6 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.8 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături