T490 ELN D.62-2-W.62-08 Freze de 90° care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu lungimea de 8 mm.

Cod articol: 3105585
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105585
EAN / GTIN 7291075255898
Număr producător 3105585
L-Număr L23980 2827

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu lungimea de 8 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.297″
  • Lungimea capului (LH): 1.05″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 3-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate