SDN D3.00-.187-08-LN08 Freze de șanfrenat și de tăiat cu discuri de tip SDN D3.00-.187-08-LN08

Cod articol: 3105578
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105578
EAN / GTIN 7291075264913
Număr producător 3105578
L-Număr L23980 1659

Descriere

Descriere:

Freze de șanfrenat și de tăiat cu discuri de tip SDN D3.00-.187-08-LN08

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.7″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.207″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.187″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-1/2″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.312″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 0.312″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5