T490 ELND1.25-3-W1.00-08C Freze de 90° care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 tăișuri elicoidale, cu margini de tăiere de 8 mm lungime

Cod articol: 3105563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3105563
EAN / GTIN 7291075255874
Număr producător 3105563
L-Număr L23980 1640

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 tăișuri elicoidale, cu margini de tăiere de 8 mm lungime

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături