HTP D1.25-3-L7.5-W1.0LN10 Pistonii laterali care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105515
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105515
    EAN / GTIN 7291075263121
    Număr producător 3105515
    L-Număr L23980 2740

    Descriere

    Descriere:

    Pistonii laterali care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
    • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
    • Lungimea capului (LH): 2″
    • Lungime totală (OAL): 7-1/2″
    • Tip de coadă: Weldon

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături