T490 ELN D20-3-W20-08C Freze de 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 8 mm

Cod articol: 3105495
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105495
EAN / GTIN 7291075255560
Număr producător 3105495
L-Număr L23980 28

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 8 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lungimea capului (LH): 28 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.7 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 26 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături