T490 FLN D100-08-32-16 Freze de 90° pentru frezare frontală pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 16 mm

Cod articol: 3105381
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105381
EAN / GTIN 7291075257441
Număr producător 3105381
L-Număr L23980 1228

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru frezare frontală pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 16 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături