SOF45 8/16-D040-04-22R Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Cod articol: 3105370
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105370
EAN / GTIN 7291075232134
Număr producător 3105370
L-Număr L23980 1197

Descriere

Descriere:

Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 48 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 48 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 41.6 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături