ETS D2.00-.125-W.750-LN08 Freze pentru caneluri și tăieturi pentru caneluri

Cod articol: 3105360
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105360
EAN / GTIN 7291075223897
Număr producător 3105360
L-Număr L23980 2513

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și tăieturi pentru caneluri

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 3.234″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Tip de coadă: Weldon