ETS D1.50-.250-W.625-LN08 Freze de canelare și de tăiere cu tăieturi pentru caneluri

Cod articol: 3105359
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Freză pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105359
    EAN / GTIN 7291075223880
    Număr producător 3105359
    L-Număr L23980 2515

    Descriere

    Descriere:

    Freze de canelare și de tăiere cu tăieturi pentru caneluri

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime funcţională (LF): 3.047″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083504-TN-N
    • Lungime totală (OAL): 4″
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3
    • Tip de coadă: Weldon

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături