ETS D1.25-.250-W.625-LN08 Tăietori pentru caneluri și tăietori de caneluri.

Cod articol: 3105356
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105356
EAN / GTIN 7291075223859
Număr producător 3105356
L-Număr L23980 2500

Descriere

Descriere:

Tăietori pentru caneluri și tăietori de caneluri.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.547″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă: Weldon