T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL Freze cu capăt care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3105341
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105341
EAN / GTIN 7291075263909
Număr producător 3105341
L-Număr L23980 2186

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt care transportă plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 3.859″
  • Lungimea capului (LH): 1.22″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.