T290 ELN D20-02-C20-10 Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3105327
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105327
EAN / GTIN 7291075263763
Număr producător 3105327
L-Număr L23980 2304

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.