T490 FLN D100-8-31.75-R13 Freze frontală la 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 13 mm

Cod articol: 3105326
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105326
EAN / GTIN 7291075240818
Număr producător 3105326
L-Număr L23980 1135

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 90° pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale, cu o lungime de 13 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături