T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 Freze frontale de 90° care poartă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime

Cod articol: 3105323
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105323
    EAN / GTIN 7291075254723
    Număr producător 3105323
    L-Număr L23980 2151

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° care poartă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.492″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.76″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
    • Lungime totală (OAL): 2″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături