SOE45 8/16-D1.5-04-W1.25R Freze multifuncționale pentru contururi de Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu mai multe unghiuri de intrare

Cod articol: 3105311
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105311
EAN / GTIN 7291075267044
Număr producător 3105311
L-Număr L23980 2096

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale pentru contururi de plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu mai multe unghiuri de intrare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.407″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.909″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.114″
  • Lungime funcţională (LF): 3.359″
  • Lungimea capului (LH): 4.547″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050505-TN
  • Lungime totală (OAL): 4.551″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.7 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături