SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R Freze multifuncționale pentru contururi de Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu mai multe unghiuri de intrare

Cod articol: 3105307
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105307
    EAN / GTIN 7291075267037
    Număr producător 3105307
    L-Număr L23980 2069

    Descriere

    Descriere:

    Freze multifuncționale pentru contururi de plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde cu mai multe unghiuri de intrare

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.157″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.659″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.114″
    • Lungime funcţională (LF): 2.859″
    • Lungimea capului (LH): 4.047″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050505-TN
    • Lungime totală (OAL): 4.051″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.2 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături