T490 ELND1.25-3-W125-13XL Freze de 90° care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 freze elicoidale, cu muchii de tăiere lungi de 12,5 mm.

Cod articol: 3105300
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105300
EAN / GTIN 7291075259346
Număr producător 3105300
L-Număr L23980 3072

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 freze elicoidale, cu muchii de tăiere lungi de 12,5 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.49″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 5.109″
  • Lungimea capului (LH): 3-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 6-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.1 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 3.13″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături