T490 ELN D1.50-3-W1.25-13 Freze de 90° care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 tăișuri elicoidale, cu margini de tăiere de 12,5 mm lungime

Cod articol: 3105298
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105298
    EAN / GTIN 7291075259322
    Număr producător 3105298
    L-Număr L23980 2012

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 tăișuri elicoidale, cu margini de tăiere de 12,5 mm lungime

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.49″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 3.359″
    • Lungimea capului (LH): 1.66″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături