SOE45 8/16-D032-03-W25R Freze de 45° pentru plăcuţe pătrate sau octogonale, cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3105294
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105294
    EAN / GTIN 7291075267006
    Număr producător 3105294
    L-Număr L23980 1087

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 45° pentru plăcuţe pătrate sau octogonale, cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 29.65 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 42.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
    • Lungime funcţională (LF): 68 mm
    • Lungimea capului (LH): 101.2 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050505-TN
    • Lungime totală (OAL): 101.3 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.2 Grade
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături