T490 ELN D32-3-CF4-13 Freză cu capăt HELITANG cu interfață CLICKFIT

Cod articol: 3105291
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105291
EAN / GTIN 7291075259391
Număr producător 3105291
L-Număr L23980 2227

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt HELITANG cu interfață CLICKFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 44 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 53 mm
  • Lungimea capului (LH): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.1 Grade
  • Tip de coadă CLICKFIT
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 42 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate