T490 ELN D50-5-C32-13 Freze cu Plăcuţe tangențiale, gama de diametre 32-50 mm

Cod articol: 3105285
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105285
EAN / GTIN 7291075259216
Număr producător 3105285
L-Număr L23980 2167

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe tangențiale, gama de diametre 32-50 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 36.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.1 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături