MM S-A-L100-C16-T10-N Țevi cilindrici, în trepte, cu ieșire laterală a lichidului de răcire pentru capetele de frezare interschimbabile

Cod articol: 3105165
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105165
EAN / GTIN 7291075326765
Număr producător 3105165
L-Număr L24070 36

Descriere

Descriere:

Țevi cilindrici, în trepte, cu ieșire laterală a lichidului de răcire pentru capetele de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Lungimea corpului (LB): 23 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 35 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături