H490 SM D080-48-4-32-17C Freză cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe rectangulare H490 ANKX 17 - cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3105131
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105131
EAN / GTIN 7291075257588
Număr producător 3105131
L-Număr L23980 772

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuţe rectangulare H490 ANKX 17 - cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 76.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 46.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 70 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături