T490 SM-D50-36-3-27-13 Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Cod articol: 3105098
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105098
    EAN / GTIN 7291075237665
    Număr producător 3105098
    L-Număr L23980 710

    Descriere

    Descriere:

    Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 48 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 56 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături