T490 SM-D2.5-23-5-1.0-13 Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3105095
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105095
EAN / GTIN 7291075237849
Număr producător 3105095
L-Număr L23980 2885

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 25
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.32″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2.95″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături