T490 LNK-D50-59-4-CF4-13 Freze cu tijă elicoidală cu racord CLICKFIT

Cod articol: 3105089
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105089
EAN / GTIN 7291075237993
Număr producător 3105089
L-Număr L23980 702

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă elicoidală cu racord CLICKFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 44 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 20
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 59 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306 PNTR

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături