F45NM D6.0-15-2.00-R08 Freză frontală de 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806... cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3105050
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105050
EAN / GTIN 7291075180121
Număr producător 3105050
L-Număr L23980 3121

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de rotație, partea mașinii (DCONMS): 2″
  • Diametru (DC/DCX): 6,49″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 15
  • Diametru butuc (DHUB): 3,94″
  • Lungime totală (OAL): 2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6.49″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.49″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.94″
  • Codificare standard a placutei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totala (OAL): 2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Degrees

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate